Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlhauslatzhose Zermatt, marineblau/marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544951
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     6105A2PB4276-XL
EAN/GTIN:
     5411805818304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Kühlhaus-Latzhose
Kühlhaushose
Reissverschluss am Hinterbein, 2 eingesetzte Taschen, Hosenträger mit Schnallen, Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte, Reissverschluss unter Patte am Bein. Schutz gegen Kälte bis -40°C.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester, Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
marineblau/marine
Norm:
EN 342:2017
Gewicht:
225 g/m²
Futtermaterial:
ISOSOFT
Innenmaterial:
Festes Steppfutter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 109,87*
14 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 90,67*
€ 114,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
2123A2PB4276-XL
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.