Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Multisafe, leuchtgelb/marine, Gr. 54/56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5545537
Hersteller:
     Friedrich
Herst.-Nr.:
     13056/1155/12/34-54/56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Ca. 90 cm lang, 2 Reflexstreifen (silber) auf Rumpf und Ärmeln nach EN 471 aufgeschweißt, absolut wasserdicht in allen Nähten, 2 Außentaschen mit Seiteneingriff, 1 Brustinnentasche, 1 Funkgerätetasche rechts, Handytasche, Frontreiß- und Knopfverschluss, im Kragen einrollbare Kapuze mit erweitertem Gesichtsfeld, Kapuze höhenverstellbar für Einsatz mit und ohne Helm, Kragen durch Klettband verschließbar, Ärmelwindfang mittels Klettverschluss verstellbar, Saum mit Gummikordel verstellbar, vollständig abgefüttert mit tragefreundlichem, schwer-entflammbar ausgerüstetem Baumwollgewebe, Reißverschlüsse zur Aufnahme einer Kälteschutz-Innenjacke oder Weste, Passender Kälteschutz: Vesuv, Secur.
Weitere Informationen:
Material:
Safetex - 54 % PPAN-fr, 45 % Baumwolle, 1% Static-Control + PU-Laminat
Größe:
54/56
Farbe:
leuchtgelb/marineblau
Norm:
DIN EN 1149-3, EN 533, EN 471, EN 343 + ENV 50354-Klasse II
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, regenjacke friedrich, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.