Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke 2-farbig 2047, warngelb/marine, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5546657
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047072
EAN/GTIN:
     4030913918624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt! Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer Webpelz-Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen, max. 25 Wäschen.
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester, PU-beschichtet
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/2
Wattierung:
100 % Polyester
Klasse Warnschutz:
Klasse 3 (als Weste Klasse 1)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,80*
€ 91,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,99*
€ 93,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 94,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,44*
€ 94,39*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 114,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,54*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,49*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,00*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,49*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,01*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 39,80*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.