Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

109322 Icon Baumwolle-Bundjacke 4857 FAS, marine/königsblau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547292
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109322-576-4XL
EAN/GTIN:
     5700291078829
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FAS® Marinetwill, zweifarbig, Kontrastnähte, Knopfleiste unter Blende, Ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, Breite Rückenpartie mit Passe, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss und Blende, Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen mit Innenfach, Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
4XL
Farbe:
marine/königsblau
Gewicht:
375 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 72,41*
8 Tage
18
€ 5,99*
ab € 54,39*
€ 72,76*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 88,30*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.