Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose INFLAME, grau/schwarz, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5548716
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     000726-131/0214-110
EAN/GTIN:
     4036468001989
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Verdeckte Metallteile, Industriewäsche geeignet, Reflexpaspel 3M9910, 2 Gesäßtaschen, 1x mit Patte und Druckknopf, Gesäßverstärkung, Zollstocktasche aus Cordura mit Bleistiftabtrennung, mittig aufgenäht als Beuteltasche, Knieverstärkung aus Cordura mit Patte für Einschubkniepolster, Große Cargotasche und große Smartphone-Tasche mit Reißverschluss, interer Hosensaum mit Cordura verstärkt, Bund mit Gummizug.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
110
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.