| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5548722 Herst.-Nr.: 000726-131/1214-27 EAN/GTIN: 4036468003129 |
| |
|
| | |
| Verdeckte Metallteile, Industriewäsche geeignet, Reflexpaspel 3M9910, 2 Gesäßtaschen, 1x mit Patte und Druckknopf, Gesäßverstärkung, Zollstocktasche aus Cordura mit Bleistiftabtrennung, mittig aufgenäht als Beuteltasche, Knieverstärkung aus Cordura mit Patte für Einschubkniepolster, Große Cargotasche und große Smartphone-Tasche mit Reißverschluss, interer Hosensaum mit Cordura verstärkt, Bund mit Gummizug. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 27 | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 245 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |