Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bundhose Stancord+ 2600-785, schwarz/rot, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5549955
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     2600-785-2011-98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose mit dreifachen Kappnähten und Bundfalten. Zwei Eingrifftaschen und eine Münztasche. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss. Dunkel gefärbter Metallhosenknopf. Zwei Gesäßtaschen, die Rechte mit Klettverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte rechts. Schenkeltasche und Handytasche mit Dehnfalten und Patte mit Klettverschluss und zusätzlichen Bleistifttaschen links/ Hammerschlaufe links. Knietaschen/ Knieverstärkung mit Klettverschluss sowie zwei Verstellmöglichkeiten für eingelegte Kniekissen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
98
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.