Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhemd 720-200, schwarz, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550436
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     720-200-20-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
unterhemd langarm
unterhemd
Funktionsunterhemd, leitet Schweiß nach außen, isoliert und absorbiert, Hemd mit langen Ärmeln und hoher Elastizität, nimmt wenig Platz unter der normalen Kleidung ein, Strickbündchen an den Ärmeln, weiche und angenehme Qualität, für Freizeit und Arbeit.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Gewicht:
150 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: unterhemd schwarz, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.