Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppjacke 1152-334, schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550844
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     1152-304-20-L
EAN/GTIN:
     5702825935356
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
Steppjacke mit durchgehendem Reißverschluss, die alleine getragen oder als Innenjacke für Shell-Jacken 1000- 928 oder 1001-928 verwendet werden kann. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Zwei offene Innentaschen, eine davon mit zusätzlichen Bleistifttaschen. Strickbündchen am Hals, an den Ärmeln und hinten am Bund.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
85 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 70,30*
Lager 302
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 70,63*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,04*
€ 87,97*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1152-304-2XL
ab € 53,85*
Ähnlich
k.A.
1152-304-3XL
ab € 53,81*
Ähnlich
k.A.
1152-304-4XL
ab € 53,83*
Ähnlich
k.A.
1152-304-M
ab € 53,83*
Ähnlich
k.A.
1152-304-S
ab € 53,84*
Ähnlich
k.A.
1152-304-XL
ab € 53,81*
Ähnlich
k.A.
1152-304-XS
ab € 53,87*
Ähnlich
Engel
5702820456337
ab € 68,12*
Ähnlich
Engel
5702820456344
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.