Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzparka Malamute, schwarz, Gr. 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552003
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     020997-99-2
EAN/GTIN:
     7332413437382
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
Expeditions-Parka, verdeckter Full-Zip, Ärmel mit gerippten Manschetten, wasserdichte Reißverschlüsse an Brust und Arm, elastischer Bund durch Kordelzug, Ärmelbündchen durch Klett verstellbar, Druckknöpfe aus Gummi, zahlreiche große Taschen, abnehmbare Kunstpelz-Kapuze.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Nylon, PU-beschichtet
Größe:
2XS
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.