Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Craig 021053, pistole, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552043
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021053-96-3
EAN/GTIN:
     7332413419579
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Unisex Sweatjacke, spezielle Oberstruktur in Piqué Optik, Full-Zip, angeraute Innenseite, Paspelierung, Kragen, Bund und Ärmelbündchen mit Kontraststreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe:
XS
Farbe:
pistole
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: sweat jacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.