Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1486-060, königsblau, Gr. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552756
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1486-060-13-28
EAN/GTIN:
     4010365557787
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handytasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
28
Farbe:
königsblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 26,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 27,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,37*
€ 30,72*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,03*
€ 31,30*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.