Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1486-060, sand, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552810
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1486-060-44-50
EAN/GTIN:
     4010365558081
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handytasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
sand
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.