Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Cotton Plus 1493 720 13, königsblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552976
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     149372013052
EAN/GTIN:
     4010365575187
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufge- setzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Knieverstärkung aus wasserdichtem Cordura als Einschubtasche für Kniepolster (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
52
Farbe:
königsblau
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.