Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Cotton Plus 1493 720 13, königsblau, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552985
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     149372013098
EAN/GTIN:
     4010365575279
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufge- setzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Knieverstärkung aus wasserdichtem Cordura als Einschubtasche für Kniepolster (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
98
Farbe:
königsblau
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,73*
€ 62,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,95*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,66*
€ 65,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.