Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 1761 (S2), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556474
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1761-40
EAN/GTIN:
     4042035819611
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Funktionsleder in Wabendesign, schwarz, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350122), Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576), Sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, kratzfest, wasserabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Funktionsleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
Soft-PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
10
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 84,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,29*
€ 86,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,36*
€ 90,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,99*
€ 95,96*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.