Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5200 (OB A FO SRC), Weite 9, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_5
Artikel-Nr.:
     302-5556826
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-47
EAN/GTIN:
     4042035974495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, Lederdeckfleck, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
Gummi
Weite:
9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 51,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,71*
€ 52,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,95*
€ 58,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,06*
€ 58,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 62,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 38,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.