Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Perfekt 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5557132
Hersteller:
     Nierhaus
Herst.-Nr.:
     1050-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Das Standard-Modell aus PUR-Schaum. Für alle Arbeiten im Bereich Freizeit, Hobby und für den Heimwerker.
Weitere Informationen:
Material:
PUR-Schaum
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: knieschoner nierhaus, knieschoner, Kniekissen, Knieprotectoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.