Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh uvex motion style (S1), Weite 11, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5557896
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989839
EAN/GTIN:
     4031101471662
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung. Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung, zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken. Stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge, antistatisches uvex 3D hydroflex foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,35*
€ 72,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,77*
€ 94,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,63*
€ 97,00*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 100,67*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 118,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,41*
€ 140,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,54*
€ 139,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,50*
€ 127,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9595639
ab € 4,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.