Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Sicherheitshalbschuh uvex office 9541.9 (S1, SRA), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558012
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9541947
EAN/GTIN:
     4031101254418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Office-Halbschuh in klassisch zeitlosem Design, komfortable Passform, geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder, atmungsaktives Futter, Komfortfußbett, Nitrilkautschuk-Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004-S1 SRA
Obermaterial:
geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
Sohle:
Nitrilkautschuk
Fußbett:
Komfortfußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,56*
€ 126,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.