Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdiensthalbschuh Baro (S2), Weite 11, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558223
Hersteller:
     Baltes
Herst.-Nr.:
     02076240
EAN/GTIN:
     4044699128030
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Rettungsdienstschuhe
Rettungsdienstschuh mit Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, PAS - Permanent Antistatischer Sicherheitsschuh.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004-S2
Obermaterial:
hydrophobiertes, glattes Rindleder
Futtermaterial:
DRY BEST Funktionsfutter mit HYDROplus
Sohle:
FUTURE VISION PURDUO-Sohle mit SOFT STEP-Technologie
Weite:
11
Fußbett:
ERGOLINE Gesundheitseinlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rettungsdienststiefel, rettungsdienstschuhe baltes, feuerwehrstiefel, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-), Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,29*
€ 132,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,09*
€ 131,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,08*
€ 126,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.