Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 31761 (S1 SRC), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561190
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31761-47
EAN/GTIN:
     4042035816344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Funktionsleder in Wabendesign, Ristbereich mit Schnürung, Wasserabweisend, Kratzfest, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Funktionsleder
Futtermaterial:
Silverpoint
Kappe:
Stahlkappe
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc-Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,97*
€ 85,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 85,27*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 85,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,70*
€ 87,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,03*
€ 96,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,99*
€ 90,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.