Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 31780 (S2), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561252
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31780-40
EAN/GTIN:
     4042035815859
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, Mikrofaser weiß, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Ristbereich mit Schnürung.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
Soft-PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,33*
€ 71,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 71,58*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 78,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,54*
€ 80,35*
4 Tage
1
€ 3,79*
ab € 65,06*
€ 83,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.