Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 33240 (S2, SRA), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561531
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240-43
EAN/GTIN:
     4042035885821
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leder, Schnür-System, rutschhemmende Gummisohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2007-S2 SRA
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi
Weite:
11
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,06*
€ 104,62*
€ 4,80*
ab € 84,06*
€ 104,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 116,09*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 116,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 118,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,78*
€ 136,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,51*
€ 127,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.