Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 35700 (O1, SRA), Weite 9, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561551
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     35700-42
EAN/GTIN:
     4042035933256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnür-System, 2 auswechselbare Reflexor Fußbetten, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100), ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 O1 SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
PU-Sohle
Weite:
9
Fußbett:
Massagefußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 102,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,49*
€ 115,94*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,23*
€ 120,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.