Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36750 (O2 FO SRC), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561686
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36750-40
EAN/GTIN:
     4042035824394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, Ristbereich mit Schnürung, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktive High-Tech Mikrofaser
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc Wave Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 86,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,36*
€ 88,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,67*
€ 98,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.