Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 38210, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561956
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38210-40
EAN/GTIN:
     4042035958044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Deckfleck Mikrofaser, Innenfutter Leder, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO A SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Leder
Sohle:
PU
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,23*
€ 54,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,28*
€ 56,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,27*
€ 62,23*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,33*
€ 83,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.