Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdecker Spezial-Betriebsverbandkasten, DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564097
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     4620-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Der optimale Erste Hilfe Koffer gegen Splitterverletzungen bei Holzarbeiten. Ein robuster ABS-Kunststoffkoffer in orange mit weißer Beschriftung. Staub und spritzwasserdicht, mittig zu öffnen, verstellbare Inneneinteilung, mit Wandhalterung. Mit Norm-Inhalt nach DIN 13 157 plus Splitterpinzette, Pflasterfingerverbände, Pflastermehrverbrauchsset, wasserfeste Pflasterstrips, Augenspülung WAD200 aus der Sprühdose.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Ausführung:
Verbandkasten
Abmessung:
220 x 320 x 120 mm (H x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.