Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte NBR - Kammer glatt, 60 x 90 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5564227
Hersteller:
     Kemmer
Herst.-Nr.:
     850001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900...
arbeitsplatz bodenbelag
Robuste Matte aus Nitril für sicheren Stand in nasser oder öliger Umgebung. Nitril ist resistent gegen Öle, Fette, Kühlmittel. Abgeschrägte Kanten zur Vorbeugung von Stolpergefahren und Rippen auf der Oberfläche für optimalen Halt. Einsatzgebiete: Ist in nahezu allen gewerblichen Bereichen einsetzbar. Trocken- und Feuchträume, Bereiche mit Kühlschmierstoffen, Bereiche der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie und gelegentlich abtropfenden Produkten wie, diverse Laugen, Säuren, Alkohole, Polyole und Kohlenwasserstoff.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
schwarz
Ausführung:
genoppt
Abmessung:
60 x 90 cm
Materialstärke:
14 mm
Temperaturbeständigkeit:
-15°C bis +120°C, kurzfristig +600°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Eingangsmatte, Fußmatte, Mattenrahmen einzeln, Mattenrahmen mit Fußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.