Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner Ovalsteel TRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564384
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-051
EAN/GTIN:
     4030281157021
Artikeldatenblatt
Karabiner OVALSTEEL TRI verwendbar bei Temperaturen von -35 bis +60°C, Bruchlast kN horizontal: 15 kN, Bruchlast kN vertikal: 30 kN, Karabinerty: TRI, maximale Öffnung in mm: 21,00 mm, Bruchlast KN offen: 10 kN.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 12275, EN 362
Gewicht:
190,00 g
Länge:
111,00 mm
Breite:
62,00 mm
Karabinertyp:
Trilock
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.