Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 35 kn 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564398
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-1,2
EAN/GTIN:
     4030281047407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge
Schlinge zum Erstellen von Anschlagpunkten und Zwischensicherungen. Das innen liegende Indikatorband macht Beschädigungen am LOOP 35 kN sofort erkennbar, scharfkantgeeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Norm:
EN 795:2012, EN 566:2017, EN 354:2010
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
1,20 m
Seildurchmesser:
25,00 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,13*
€ 28,35*
€ 4,80*
ab € 26,91*
€ 35,89*
€ 8,00*
ab € 36,20*
€ 47,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-0,8
ab € 20,69*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1
ab € 29,30*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 56,97*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-SW-0,8
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.