Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfalldämpfer BFD SK 12 STAK/STAK, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564414
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0095-1,5
EAN/GTIN:
     4030281001980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Alle Verbindungsmittel der BFD SK-Serie sind mit krangelarmen Paraloc-Seilen ausgestattet. Die Endverbindungen sind dreifach vernäht. Zwei tragende Nähte liegen innen, die außen liegende Schutznaht kann leicht auf Unversehrtheit geprüft werden. Der Schrumpfschlauch gibt zusätzlichen Schutz. Paraloc Seil-Ø 12 mm, Karabiner: FS 51/FS 51.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 355:2002, EN 354:2010
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
1,50 m
Seildurchmesser:
12,00 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.