Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamebuster Nordic Arctic Overall, navy, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5565552
Hersteller:
     ROOTS for Safety
Herst.-Nr.:
     RO13091-navy-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Festes flammhemmendes Winterfutter- 140 g/m², Flammhemmende Reflexionsbänder, zentraler Reißverschluss mit Druckknöpfen an der Oberseite, zwei Brusttaschen mit Reißverschluss und zwei Gesäßtaschen, zwei Seitentaschen mit Durchgrifftaschen, zwei Hüfttaschen mit Zollstocktasche am rechten Hosenbein, Stifttasche am linken Ärmel.
Weitere Informationen:
Material:
99 % Baumwolle, 1 % Antistatic
Größe:
60
Farbe:
navy
Norm:
EN 340:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 11611:2007, IEC 61482-2:2009
Gewicht:
350 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.