Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Safest Orange (S5 CI SRC), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5565622
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     Safest Orange-47
EAN/GTIN:
     8023796188242
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ganzes, antistatisches, anatomisches, duftendes, ausziehbares, METATARSAL SUPPORT Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation. Nicht metallische APT Plate - Zero Perforation ZWISCHENSOHLE, nicht metallische TOP RETURN Kappe.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Obermaterial:
Polyurethan
Futtermaterial:
Polyester
Schafthöhe:
38 cm
Sohle:
Polyurethan
Weite:
12
Fußbett:
Metatarsal Support
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,72*
€ 79,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.