| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5567251 Herst.-Nr.: C470YERL-4XL EAN/GTIN: 5036108141517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Reflex-Warnschutz-Weste, EN ISO 20471 Klasse 2, 2,2 x 14 cm Velcro®-Klettverschluss, 5 cm HiVisTex Reflektorband, mit Schulterreflex, 100% Polyester, kettengewirkt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100 % Polyester | Größe: | 4XL | Farbe: | warngelb | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb 4xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |