Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack Basic Backpack, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567701
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     040161-96-0
EAN/GTIN:
     7332413501670
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Zweifarbiger, sportlicher Rucksack. Verstellbare Träger. Reißverschlussfach. Am Reißverschluss-Zipper kann ein eigenes Logo angebracht werden.
Weitere Informationen:
Material:
Diamond Non-Woven, 95g und 600D Polyester
Farbe:
grau
Abmessung:
29 x 18 x 42 cm
Volumen:
21 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, Reiserucksack, Reise-Rucksack, Reise-Tasche, Rucksack für Reisegepäck, Tasche für Reisegepäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.