Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche Sportbag, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567704
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     040208-55-0
EAN/GTIN:
     7332413395316
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
sporttasche
Sportliche Tasche, spezielles Schuhfach in der Seitentasche, reflektierende Paspeln, zwei stabile Griffe, abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt, Außentasche mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
600D polyester coating PVC
Farbe:
royalblau
Abmessung:
54 x 30 x 27 cm
Volumen:
41 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Reiserucksack, Reise-Rucksack, Reise-Tasche, Rucksack für Reisegepäck, Tasche für Reisegepäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.