Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Clog C 100 ESD, Leder, normal, weiß, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5568775
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     576 130-46
EAN/GTIN:
     4052001209285
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Herrenclogs
Ob für den medizinischen Bereich oder andere Tätigkeiten, bei denen es auf ESD-Schutz ankommt: Der C 100 ESD von ALPRO® bietet Sicherheit und Komfort. Der weiße Leder-Clog verfügt über einen verstellbaren Fersenriemen und ein anatomisch geformtes Fußbett mit Antistatikum, welches elektrostatische Aufladungen sofort wieder ableitet. Dadurch werden unangenehme und risikoreiche „Schläge“, die zur Gefahr für Patienten oder empfindliche Technik werden können, verhindert. Die ESD-Funktion dieses Berufsschuhs wurde sogar vom TÜV Rheinland geprüft.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Obermaterial:
Leder
Sohle:
EVA-Antistatik
Fußbett:
Naturkork
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock gr46 sandalen, sandalen, sandalen 46, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,89*
€ 61,46*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 56,62*
€ 75,15*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 79,89*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,98*
€ 89,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.