| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5568845 Herst.-Nr.: 2261500-632-5 EAN/GTIN: 7332592149793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fleece-Jacke mit zweifarbigen Reißverschlüssen vorne und an den Taschen. Dekorative Flatlock-Nähte. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100 % Polyester Microfleece | Größe: | M | Farbe: | blau | Gewicht: | 280 g/m² | Waschtemperatur: | 40°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |