Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatshirt Basic Hoody, rot, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568967
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021031-35-6
EAN/GTIN:
     7332413511648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Unisex Kapuzensweater. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Elastische Kordel in der Kapuze und Kängurutasche. Kopfhörer/Smartphone geeignet. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
rot
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
285 g/m²
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Warnschutzpullover, warnschutzpullover rot, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover l, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.