Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatjacke Basic Hoody Full Zip, rot, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569028
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021034-35-L
EAN/GTIN:
     7332413513772
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Herren Sweatjacke mit Kapuze. Antistatischer Reißverschluss und Känguru-Tasche vorne. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Kapuze für Kopfhörer geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
rot
Gewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenjacke, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.