| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5569051 Herst.-Nr.: 021034-605-L EAN/GTIN: 7332413514120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herren Sweatjacke mit Kapuze. Antistatischer Reißverschluss und Känguru-Tasche vorne. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Kapuze für Kopfhörer geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | L | Farbe: | apfelgrün | Gewicht: | 280 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenjacke dunkelgrün, kapuzenjacke, sweatjacke l, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |