Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

298 MultiProof® Polohemd, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5569759
Hersteller:
     Drei-Punkt Berufskleidung
Herst.-Nr.:
     298 501 55-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
hochgeschlossen mit Umlegekragen, verdeckter Knopfverschluss am Kragen, 1/1 Ärmel, elastische Ärmelbündchen, mit zertifizierter Direkteinstickung „ADM“ im Brustbereich.
Weitere Informationen:
Material:
MultiProof® Wirkware
Größe:
XL
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1, EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3, EN 61482-1-2 Klasse 1
Gewicht:
195 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), esd polo-shirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.