Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Damenmantel 1699 485 21 (N), weiß, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569772
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     169948521042
EAN/GTIN:
     4010365625103
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeitsjacke
1/1 Arm, Reverskragen, verdeckte Drucknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Rückengurt.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
215 g/m²
Länge:
105 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,90*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 35,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,18*
€ 36,56*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.