Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woman-T-Shirt Classic 127, malibu-blue, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570085
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     127041004
EAN/GTIN:
     4045981044823
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Klassisches T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle mit femininem Rundhals-Ausschnitt. Modisch schmales Halsbündchen und Doppelnaht an Arm und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
malibu-blue
Gewicht:
160 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,03*
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 9,03*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,93*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.