Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Sicherheitshalbschuh 33230 (S2), Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570270
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33230-46
EAN/GTIN:
     4042035891525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, Glattleder, schwarz, Stahlkappe, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Innenfutter on steam.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
on steam
Kappe:
Stahl
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,97*
€ 117,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 117,01*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 117,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 119,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,51*
€ 125,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,03*
€ 139,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.