Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlanzug mit Lederbesatz rot, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570386
Hersteller:
     CLEMCO
Herst.-Nr.:
     08921D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlanzug
Sandstrahloverall
Professioneller Strahlanzug für den schweren Einsatz - Leder/Baumwolle. Dieser professionelle Strahlanzug schützt den Benutzer vor abprallendem Strahlmittel. Arme und Beine werden durch beständige Lederflicken geschützt. Um den Arbeitskomfort zu erhöhen kann der Rücken durch den schweren atmungsaktiven Baumwollstoff frei atmen. Reiß- und Klettverschlüsse zusammen mit elastischen Dichtungen an Armen und Beinen sorgen bei diesem Strahlanzug für eine doppelte Abdichtung gegen Staub und Strahlmittel. Die durchgehenden Doppelnähte gewährleisten ein langes Einsatzleben. Eigenschaften: Reißverschluss und Klettverschlüsse für doppelten Staubschutz, elastische Abschlüsse an den Ärmeln, Verschlüsse an den Hosenbeinen verhindern das Eindringen von Staub in die Kleidung, doppelte Nähte für größere Stabilität, Innenlage aus Baumwolle verhindert Scheuern des Leders.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Leder
Größe:
52
Farbe:
natur/grün
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsanzug, Overall (Arbeitsanzug)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.