Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 825 XP® (S3), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570397
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6800-43
EAN/GTIN:
     4043692006338
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 CI, XP® Zwischensohle, Thermo Webpelzfütterung, PPS-Dämpfungssystem®, Waterproofleder, seitliche Anziehschlaufen, Überkappe, Klima Komfort® Einlegesohle, MPU® outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, fußgerechte Leistenform, auswechselbare Einlegesohle, thermoisolierender Schuhunterbau.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
braun
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproofleder
Futtermaterial:
Webpelz
Kappe:
Stahl
Sohle:
MPU® outdoor Sohlentechnologie
Fußbett:
Klima Komfort® Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zwischensohle:
XP® Zwischensohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,02*
€ 86,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,75*
€ 87,82*
1
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 87,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 88,31*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 114,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,15*
€ 135,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,79*
€ 135,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,88*
€ 123,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 95,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,92*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.