| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5570719 Herst.-Nr.: 101012-230-3XL EAN/GTIN: 7322302766105 |
| |
|
| | |
| Stretch, abnehmbare Kapuze mit Kordel, verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, über die Schulter führende Reflexstreifen, verstellbare Armabschlüse, 2 Vordertaschen, Ventilationsöffnungen in hinterer Passe, geprüft und zugelassen gemäß EN 471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/2. Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester (PU-beschichtet) | Größe: | 3XL | Farbe: | leuchtorange | Norm: | DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/2 | Gewicht: | 170 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, sicherheitsjacke orange, warnschutz regenjacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |