Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

101011 Warnschutz-Regenbundhose 2039 RS, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570724
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101011-230-L
EAN/GTIN:
     7322302766235
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Stretch, Gummizug im Bund, verstellbare Beinabschlüsse, geprüft und zugelassen gemäß EN 471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/2.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester (PU-beschichtet)
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange
Norm:
DIN EN 471 Klasse 2, DIN EN 343 Klasse 3/2
Gewicht:
170 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.